3,89 €/ Paarexkl. MwSt
4,55 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,47 € | - |
12+ | 3,89 € | 13.00% |
72+ | 3,67 € | 18.00% |
144+ | 3,22 € | 28.00% |
288+ | 3,11 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-600 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-600 |
Typ | Präzision |
Handschuhgröße | 7 |
Material | PU |
Träger-Material | Nylon |
Farbe | Schwarz/Weiß |
Träger-Farbe | Schwarz |
Beschichtungsmaterial | PU (Polyurethan) |
Beschichtungsfarbe | Weiss |
Strickstärke | 15 |
Länge | 200 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Category II, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins |