Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-600 HyFlex Größe 10

  • ERIKS:23306445
  • Hersteller:11-600-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  •     Die HyFlex®-Modelle 11-600, 11-601 und 11-605 von Ansell wurden für den Einsatz in der Industrie bei Leicht- und Feinarbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern.
  •     Sie passen wie eine zweite Haut. Dadurch ermöglichen sie eine komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten.
  •     Darüber hinaus schützen sie Produkte vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung.
  •     Für alle Einsatzgebiete, die von Ihren Mitarbeiten eine präzise und/oder verschmutzungsfreie Handhabung von Objekten erfordern, sind die Handschuhmodelle HyFlex® 11-600 und 11-605 die ideale Lösung.
Zur Liste hinzufügen

3,89 €/ Paarexkl. MwSt

4,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,47 €

-

12+

3,89 €

13.00%

72+

3,67 €

18.00%

144+

3,22 €

28.00%

288+

3,11 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-600
Serie
HyFlex®
Typ
11-600
Typ
Präzision
Handschuhgröße
10
Material
PU
Träger-Material
Nylon
Farbe
Schwarz/Weiß
Träger-Farbe
Schwarz
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Beschichtungsfarbe
Weiss
Strickstärke
15
Länge
200 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
3121A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Category II, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins