Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-541 HyFlex Größe 9

  • ERIKS:13313643
  • Hersteller:11-541-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Herausragender Schnittschutz und hohe Griffsicherheit durch einen extrem leichten Handschuh mit anatomischer Passform


  • Das als Weltneuheit in Handschuhen verarbeitete schnittfeste INTERCEPT Technology®-Garn wurde mit dem Ziel entwickelt, die geltenden Industriestandards zu übertreffen. Diese von Ansell entwickelte Technologie bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit.
  • FORTIX™ ist eine dünne und doch robuste, atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung, die das Handschuhleben verlängert und den Tragekomfort bei Arbeiten, die eine Gefahr von Schürfverletzungen bergen, erhöht.

Zur Liste hinzufügen

23,59 €/ Paarexkl. MwSt

27,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

146 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

27,11 €

-

12+

23,59 €

13.00%

72+

22,23 €

18.00%

144+

19,52 €

28.00%

288+

18,84 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-541
Serie
HyFlex®
Typ
11-541
Handschuhgröße
9
Material
Kevlar, Nylon, Spandex, Edelstahl
Farbe
Grau
Träger-Farbe
Grau
Beschichtungsmaterial
Nitrilschaum
Beschichtungsfarbe
Grau
Strickstärke
18
Länge
196 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Touchscreen-kompatibel
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
4X21D
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A4, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc 2-mercaptobenzothiazole