Herausragender Schnittschutz und hohe Griffsicherheit durch einen extrem leichten Handschuh mit anatomischer Passform
19,52 €/ Paarexkl. MwSt
22,84 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144
132 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 27,11 € | - |
12+ | 23,59 € | 13.00% |
72+ | 22,23 € | 18.00% |
144+ | 19,52 € | 28.00% |
288+ | 18,84 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-541 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-541 |
Handschuhgröße | 6 |
Material | Kevlar, Nylon, Spandex, Edelstahl |
Farbe | Grau |
Träger-Farbe | Grau |
Beschichtungsmaterial | Nitrilschaum |
Beschichtungsfarbe | Grau |
Strickstärke | 18 |
Länge | 196 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Touchscreen-kompatibel | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4X21D |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A4, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc 2-mercaptobenzothiazole |