Der 11-531 bietet die ultimative Kombination aus Schutz und Leistung. Er verfügt über ein ultraleichtes Innenfutter mit INTERCEPT TECHNOLOGY® Garnen, das zuverlässigen Schnittschutz bietet
Der Innenschuh verfügt außerdem über die ZONZ™ Comfort Fit Technology für Atmungsaktivität und ergonomische Bewegungsfreiheit. Die Tauchbeschichtung der Handfläche und die FORTIX™ Technologieformulierung bieten verbesserte Abriebfestigkeit und Griffigkeit
Die Bereitstellung aller vier fortschrittlichen Leistungstechnologien, einschließlich der Schnittleistung, in einem komfortablen, flexiblen und ultraleichten Modell ist für Arbeiter ein entscheidender Fortschritt.
10,52 €/ Paarexkl. MwSt
12,31 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,61 € | - |
12+ | 12,71 € | 13.00% |
72+ | 11,98 € | 18.00% |
144+ | 10,52 € | 28.00% |
288+ | 10,15 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-531 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-531 |
Handschuhgröße | 6 |
Material | Glasfaser, Nylon, HPPE, Spandex |
Farbe | Anthrazit / Schwarz |
Träger-Farbe | Anthrazit |
Beschichtungsmaterial | Nitrilschaum |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Strickstärke | 18 |
Länge | 210 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Touchscreen-kompatibel | Ja |
Lebensmittelkontakt | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4X42B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Contact, Category II, REACH Compliant |