Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-501 HyFlex Größe 9

  • ERIKS:11801734
  • Hersteller:11-501-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  •     Der HyFlex® 11-501 setzt neue Standards bei der Schutzeigenschaft und Beweglichkeit von Schnittschutzhandschuhen. Die Basis dafür ist die Ansell Intercept Technology™.
  •     Der zusätzliche Schutz des HyFlex® 11-501 gegen Hitze und Schmelzspritzer erlaubt den Einsatz in vielfältigen Anwendungsbereichen.
  •     Wenn Arbeiter einen hohen Schutz bei optimaler Produktivität benötigen, ist der HyFlex® 11-501 die richtige Wahl.
Zur Liste hinzufügen

21,44 €/ Paarexkl. MwSt

25,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

29,78 €

-

12+

25,91 €

13.00%

72+

24,42 €

18.00%

144+

21,44 €

28.00%

288+

20,70 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-501
Serie
HyFlex®
Typ
11-501
Handschuhgröße
9
Material
Kevlar, Edelstahl, Spandex
Farbe
Blau / Grau
Träger-Farbe
Grau
Beschichtungsfarbe
Blau
Strickstärke
13
Länge
206 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Touchscreen-kompatibel
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
3X41D
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A5, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant