21,44 €/ Paarexkl. MwSt
25,08 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 29,78 € | - |
12+ | 25,91 € | 13.00% |
72+ | 24,42 € | 18.00% |
144+ | 21,44 € | 28.00% |
288+ | 20,70 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-501 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-501 |
Handschuhgröße | 7 |
Material | Kevlar, Edelstahl, Spandex |
Farbe | Blau / Grau |
Träger-Farbe | Grau |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Strickstärke | 13 |
Länge | 206 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Touchscreen-kompatibel | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3X41D |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A5, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |