Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-427 HyFlex Größe 8

  • ERIKS:12973574
  • Hersteller:11-427-8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Nahtloser Strickhandschuh (13-Gauge).
  • Innenhand beschichtet.
  • Wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung.
  • Silikon- und DMF-frei.
  • Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
  • Hitzebeständigkeit bis 100° C.
  • Dieser Handschuh ist mit einem Indikator (Orange) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot).
Zur Liste hinzufügen

13,13 €/ Paarexkl. MwSt

15,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,24 €

-

12+

15,87 €

13.00%

72+

14,96 €

18.00%

144+

13,13 €

28.00%

288+

12,68 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-427
Serie
HyFlex®
Typ
11-427
Handschuhgröße
8
Material
Nylon, Glasfaser
Farbe
Schwarz / Warngelb
Träger-Farbe
Warngelb
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Strickstärke
13
Länge
235 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
4X32B
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, ANSI Cut A2, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Diethyldithiocarbamate