13,13 €/ Paarexkl. MwSt
15,36 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 18,24 € | - |
12+ | 15,87 € | 13.00% |
72+ | 14,96 € | 18.00% |
144+ | 13,13 € | 28.00% |
288+ | 12,68 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-427 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-427 |
Handschuhgröße | 7 |
Material | Nylon, Glasfaser |
Farbe | Schwarz / Warngelb |
Träger-Farbe | Warngelb |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Strickstärke | 13 |
Länge | 235 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4X32B |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, ANSI Cut A2, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Diethyldithiocarbamate |