16,83 €/ Paarexkl. MwSt
19,69 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144
132 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 23,37 € | - |
12+ | 20,33 € | 13.00% |
72+ | 19,16 € | 18.00% |
144+ | 16,83 € | 28.00% |
288+ | 16,24 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-425 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-425 |
Handschuhgröße | 7 |
Material | Polyamid, Glasfaser, HPPE |
Farbe | Grau / Weiss |
Träger-Farbe | Grau / Weiss |
Beschichtungsfarbe | Grau |
Strickstärke | 13 |
Länge | 225 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4X43C |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 6, ANSI Cut A3, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Type: Rubber, Category II, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Diethyldithiocarbamate |