11,18 €/ Paarexkl. MwSt
13,08 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1728Mindestbestellmenge: 1728
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 16,08 € | - |
12+ | 13,99 € | 13.00% |
72+ | 13,19 € | 18.00% |
144+ | 11,58 € | 28.00% |
288+ | 11,18 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-423 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-423 |
Typ | Nahtloser Strickhandschuh (13-Gauge) |
Handschuhgröße | 7 |
Material | Techcor® |
Farbe | Warngelb / Grau |
Träger-Farbe | Warngelb |
Beschichtungsmaterial | Nitril/PU |
Beschichtungsfarbe | Grau |
Strickstärke | 13 |
Länge | 225 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4X32B |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Diethyldithiocarbamate |