Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-421 HyFlex Größe 8

  • ERIKS:12662017
  • Hersteller:11-421-8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Leichter Handschuh mit einer glatten, sensitiven Beschichtung aus einer wasserbasierten Synthetikmischung.
  • Innenhand beschichtet.
  • Nahtloser schwarzer Nylonträger (13-Gauge).
  • Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort.
  • Silikon- und DMF-frei.
  • Nicht geeignet für den Kontakt mit sauren Lebensmitteln.
  • Exzellenter Tragekomfort.
  • Exzellente Abriebfestigkeit.
  • Der HyFlex® 11-421 ist mit einem Indikator (Grün) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot).
Zur Liste hinzufügen

4,69 €/ Paarexkl. MwSt

5,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,51 €

-

12+

5,66 €

13.00%

72+

5,34 €

18.00%

144+

4,69 €

28.00%

288+

4,52 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-421
Serie
HyFlex®
Typ
11-421
Handschuhgröße
8
Material
Nylon
Träger-Material
Nylon
Farbe
Schwarz / Grau
Träger-Farbe
Grau
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Strickstärke
13
Länge
235 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Nein
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
3121A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Type: Rubber, Category II, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Diethyldithiocarbamate