5,66 €/ Paarexkl. MwSt
6,62 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
118 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,51 € | - |
12+ | 5,66 € | 13.00% |
72+ | 5,34 € | 18.00% |
144+ | 4,69 € | 28.00% |
288+ | 4,52 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-421 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-421 |
Handschuhgröße | 10 |
Material | Nylon |
Träger-Material | Nylon |
Farbe | Schwarz / Grau |
Träger-Farbe | Grau |
Beschichtungsmaterial | PU (Polyurethan) |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Strickstärke | 13 |
Länge | 235 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Nein |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Type: Rubber, Category II, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Diethyldithiocarbamate |