Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-318 HyFlex Größe 6

  • ERIKS:12983911
  • Hersteller:11-318-6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Der HyFlex® 11-318 erhöht erheblich die Fingerbeweglichkeit bei Arbeiten mit einem Risiko für Schnittverletzungen: Der erste unbeschichtete Handschuh, der mit einem 18-Gauge-Trägermaterial einen Schnittschutz der EN-Leistungsstufe 3 bietet.
  • Sein extrem leichtes Gewebe bewirkt das Gefühl einer Berührung wie mit der bloßen Hand und bewahrt eine angenehme Arbeitstemperatur der Hände.
  • Die Spandex-Verstärkungen in den dehnungsbelasteten Bereichen der Handschuhe (Knöchel und Handfläche) bewirken eine fest anliegende, anatomische Passform.
  • Dieser flusenarme Handschuh ist außerdem silikonfrei und antistatisch. Dadurch gewährleistet er einen hohen Mitarbeiter- und Produktschutz. Zur Vermeidung einer Silikonverunreinigung durch Kunststoffbeutel wurde außerdem eine spezifische Verpackung entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

11,58 €/ Paarexkl. MwSt

13,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,09 €

-

12+

14,00 €

13.00%

72+

13,19 €

18.00%

144+

11,58 €

28.00%

288+

11,18 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-318
Serie
HyFlex®
Typ
11-318
Handschuhgröße
6
Material
Dyneema Diamond Technology
Farbe
Grau
Träger-Farbe
Grau
Strickstärke
18
Länge
212 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Touchscreen-kompatibel
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
XX4XB
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, CE Number, ANSI ABR 2, ANSI Cut A2, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant