11,20 €/ Paarexkl. MwSt
13,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,56 € | - |
12+ | 13,54 € | 13.00% |
72+ | 12,76 € | 18.00% |
144+ | 11,20 € | 28.00% |
288+ | 10,81 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-318 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-318 |
Handschuhgröße | 10 |
Material | Dyneema Diamond Technology |
Farbe | Grau |
Träger-Farbe | Grau |
Strickstärke | 18 |
Länge | 212 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Touchscreen-kompatibel | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | XX4XB |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, CE Number, ANSI ABR 2, ANSI Cut A2, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant |