8,79 €/ Paarexkl. MwSt
10,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-100 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-100 |
Handschuhgröße | 7 |
Material | Leitfähige Faser, Nylon, Ionic+ aktive antimikrobielle Auskleidung |
Farbe | Grau |
Träger-Farbe | Grau |
Beschichtungsmaterial | Nitrilschaum |
Beschichtungsfarbe | Grau |
Strickstärke | 15 |
Länge | 204 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Touchscreen-kompatibel | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 2131A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, EN ISO 21420:2020, CE Number, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins |