Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-100 HyFlex Größe 6

  • ERIKS:14082365
  • Hersteller:11-100-6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Der einzige industriell konstruierte Handschuh mit Ionic+™, einer bei der EPA registrierten Mikrobenschutztechnologie.
  • Nutzt die antimikrobiellen Eigenschaften von Silber für den Schutz von Mikrobenschutz von Handschuhen.
  • Ganztägiger Tragekomfort mit hoher Fingerbeweglichkeit durch eine leichte, atmungsaktive Konstruktion.
  • Selbstsanitisierender antimikrobieller Rundumschutz des Trägermaterials und der Beschichtung.
Zur Liste hinzufügen

8,79 €/ Paarexkl. MwSt

10,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-100
Serie
HyFlex®
Typ
11-100
Handschuhgröße
6
Material
Leitfähige Faser, Nylon, Ionic+ aktive antimikrobielle Auskleidung
Farbe
Grau
Träger-Farbe
Grau
Beschichtungsmaterial
Nitrilschaum
Beschichtungsfarbe
Grau
Strickstärke
15
Länge
204 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Touchscreen-kompatibel
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
2131A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, EN ISO 21420:2020, CE Number, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins