38,13 €/ Paarexkl. MwSt
44,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 38,13 € | - |
12+ | 33,17 € | 13.00% |
24+ | 31,27 € | 18.00% |
36+ | 27,45 € | 28.00% |
72+ | 26,50 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | Scorpio® |
Typ | 08-928 |
Serie | Scorpio® |
Typ | 08-928 |
Typ | Chemikalienschutz |
Handschuhgröße | 10 |
Material | Baumwolljersey |
Träger-Material | Baumwolljersey |
Farbe | Schwarz |
Träger-Farbe | Schwarz |
Beschichtungsmaterial | Neopren |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Länge | 450 mm |
Stulpe | Stulpenhandschuh |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3121B |
EN ISO 374-1:2016 | AKLMPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 3, CE Number, ANSI Cut A2, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, Category III, |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Diphenyl guanidine, Diphenyl thiuram urea |