Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 09-924 AlphaTec Größe 10

  • ERIKS:23306438
  • Hersteller:09-924-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
08-352 Scorpio® Getauchte Neopren-Beschichtung mit Interlock-Strickfutter. Vollbeschichtung. Schutzstulpe. Länge 355 mm. Schwarz.
Zur Liste hinzufügen

27,86 €/ Paarexkl. MwSt

32,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

32,02 €

-

12+

27,86 €

13.00%

36+

26,26 €

18.00%

72+

23,05 €

28.00%

144+

22,25 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Scorpio®
Typ
09-924
Serie
Scorpio®
Typ
09-924
Typ
Chemikalienschutz
Handschuhgröße
10
Material
Baumwolljersey
Träger-Material
Baumwolljersey
Farbe
Schwarz
Träger-Farbe
Schwarz
Beschichtungsmaterial
Neopren
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Länge
350 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Nein
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
3121B
EN ISO 374-1:2016
AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 3, CE Number, ANSI Cut A2, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 407:2004, Category III,
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Diphenyl guanidine, Diphenyl thiuram urea