Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 09-430 AlphaTec Größe 10

  • ERIKS:23306436
  • Hersteller:09-430-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
08-352 Scorpio® Getauchte Neopren-Beschichtung mit Interlock-Strickfutter. Vollbeschichtung. Schutzstulpe. Länge 785 mm. Schwarz.
Zur Liste hinzufügen

117,32 €/ Paarexkl. MwSt

137,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

141,77 €

-

6+

133,62 €

5.75%

12+

117,32 €

17.24%

24+

113,25 €

20.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Scorpio®
Typ
09-430
Serie
Scorpio®
Typ
09-430
Typ
Chemikalienschutz
Handschuhgröße
10
Material
Baumwolljersey
Träger-Material
Baumwolljersey
Farbe
Schwarz
Träger-Farbe
Schwarz
Beschichtungsmaterial
Neopren
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Länge
800 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Nein
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
3121B
EN ISO 374-1:2016
AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 3, ANSI Cut A2, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 407:2004, Category III,
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Diphenyl guanidine, Diphenyl thiuram urea