Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 09-022 AlphaTec Größe 10

  • ERIKS:23306435
  • Hersteller:09-022-100
Image 1
  • Hochwertige Neopren-Beschichtung Schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln.
  • Guter Schutz vor Mechanikgefahren.
  • Isolierende Spezialschutzstulpe mit einem gesteppten Baumwollträger für Arbeiten bei Hitze und Kälte. Arbeiten mit einem kurzfristigen Kontakt von bis zu 180° C heißen Flüssigkeiten und bei Kälte bis -25° C.
  • Komfortable anatomische Passform, die sich den Konturen der ruhenden Hand anpasst. Erhöhte Beweglichkeit und geringere Ermüdung der Hände.
Zur Liste hinzufügen

43,76 €/ Paarexkl. MwSt

51,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

60,78 €

-

12+

52,88 €

13.00%

24+

49,84 €

18.00%

36+

43,76 €

28.00%

72+

42,24 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Typ
09-022
Serie
AlphaTec®
Typ
09-022
Handschuhgröße
10
Träger-Material
Baumwolljersey
Farbe
Schwarz
Träger-Farbe
Schwarz
Beschichtungsmaterial
Neopren
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Länge
350 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Nein
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
3232C
EN ISO 374-1:2016
AJKLPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
32XXXX
EN 511:2006
111
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 4, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 407:2004, Category III, REACH Comp
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Diphenyl guanidine, Diphenyl thiuram urea