15,47 €/ Paarexkl. MwSt
18,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 21,48 € | - |
12+ | 18,69 € | 13.00% |
36+ | 17,61 € | 18.00% |
72+ | 15,47 € | 28.00% |
144+ | 14,93 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | Scorpio® |
Typ | 08-354 |
Serie | Scorpio® |
Typ | 08-354 |
Typ | Chemikalienschutz |
Handschuhgröße | 8 |
Material | Interlock Baumwolle |
Farbe | Grün / Weiss |
Träger-Farbe | Weiss |
Beschichtungsmaterial | Neopren |
Beschichtungsfarbe | Grün |
Länge | 355 mm |
Stulpe | Stulpenhandschuh |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3121B |
EN ISO 374-1:2016 | AKLMNPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 3, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 407:2004, Category III, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |