Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuh Versatouch 87-195 Größe 8,5-9

  • ERIKS:11802162
  • Hersteller:87-195-8,5-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spezialbehandelt zur Senkung der Risiken einer allergischen Reaktion.Wandstärke: 0,35 mm Bietet herausragendes Tastgefühl.Ausgezeichnetes Preis- / Leistungsverhältnis.
Zur Liste hinzufügen

1,18 €/ Paarexkl. MwSt

1,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,64 €

-

12+

1,43 €

13.00%

72+

1,34 €

18.00%

144+

1,18 €

28.00%

288+

1,14 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
VersaTouch®
Typ
87-195
Serie
VersaTouch®
Typ
87-195
Typ
Lebensmittelkontakt
Handschuhgröße
9
Farbe
Blau