Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuh HyFlex 48-101, schwarz Größe 11

  • ERIKS:13779977
  • Hersteller:48-101-GR11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbesserte Haltbarkeit: HyFlex® 48-101-Industriehandschuhe verfügen über eine ANSI- und EN-konforme Abriebfestigkeit, was zu einer längeren Tragedauer führt.
  • Erhöhte Geschicklichkeit: Ihr dünnes, flexibles Nylonfutter sorgt für optimale Fingerfertigkeit und erleichtert die tägliche Arbeit.
  • Schwarze Farbe: Der dunklere Farbton dieser HyFlex®-Handschuhe verdeckt Schmutz und verlängert so die Lebensdauer der Handschuhe.
  • Optimierte Taktilität: Ausgestattet mit einer dünnen Polyurethan-Beschichtung auf der Handfläche, bieten die HyFlex® 48-101 Sicherheitshandschuhe ein ausgezeichnetes Tastempfinden für eine präzise Handhabung in trockenen oder leicht öligen Umgebungen.
  • Echte Vielseitigkeit: Diese leichten, strapazierfähigen und taktilen HyFlex®-Handschuhe können für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen eingesetzt werden
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL