Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuh Hyflex 11-948 Größe 10

  • ERIKS:13730234
  • Hersteller:11-948-GR10
Image 1
  • Spezieller Schutz: HyFlex® 11-948 ist ein mittelschwerer Industriehandschuh mit Polyurethan- (PU) und Nitrilbeschichtung in verschiedenen Tauchgeometrien, der seine Träger vor Öl und Fett schützt.
  • Erhöhte Haltbarkeit: Die mit der FORTIX™ Abriebfestigkeitstechnologie entwickelte PU- und Nitrilbeschichtung sorgt für eine hervorragende Abriebfestigkeit nach ANSI und EN Stufe 4.
  • Verbesserte Funktionen: Eine aufgeweitete Sicherheitsmanschette verbessert den Schutz des Handgelenks zusätzlich
  • Zusätzlicher Schutz: Das Innenfutter aus Glasfasern, Polyamid und Polyester ist mit der INTERCEPT™ Cut Resistance Technology ausgestattet, die Schutz vor Schnitt- und Rissverletzungen auf ANSI A2/EN ISO B-Niveau bietet.
  • Gestärkter Griff: Die Beschichtung dieser Sicherheitshandschuhe ist außerdem mikroveredelt, was dem Träger eine außergewöhnliche Griffigkeit verleiht, insbesondere bei öligen Bedingungen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL