Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuh HyFlex® 11-300, Größe 10

  • ERIKS:12677056
  • Hersteller:11-300-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Nahtlos gestrickt.
  • Textilträger aus Polyamidfaser von hoher  Elastizität.
  • Beidseitige Tragbarkeit verdoppelt das Handschuhleben durch die Verwendbarkeit auf beiden Seiten.
  • Hohe Dehnbarkeit für eine exzellente Passform.
  • Flusenarmer Handschuh.
  • Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit.
Zur Liste hinzufügen

1,95 €/ Paarexkl. MwSt

2,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1728Mindestbestellmenge: 1728

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,81 €

-

12+

2,44 €

13.00%

72+

2,30 €

18.00%

144+

2,02 €

28.00%

288+

1,95 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-300
Serie
HyFlex®
Typ
11-300
Handschuhgröße
10
Träger-Material
Nylon
Farbe
Weiss
Träger-Farbe
Weiss
Strickstärke
13
Länge
210 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 420:2003 + A1:2009, Food Type: Textile
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins