2,44 €/ Paarexkl. MwSt
2,85 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,81 € | - |
12+ | 2,44 € | 13.00% |
72+ | 2,30 € | 18.00% |
144+ | 2,02 € | 28.00% |
288+ | 1,95 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-300 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-300 |
Handschuhgröße | 9 |
Träger-Material | Nylon |
Farbe | Weiss |
Träger-Farbe | Weiss |
Strickstärke | 13 |
Länge | 210 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 420:2003 + A1:2009, Food Type: Textile |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins |