2,39 €/ Paarexkl. MwSt
2,80 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,81 € | - |
12+ | 2,39 € | 15.00% |
150+ | 2,25 € | 20.00% |
300+ | 1,97 € | 30.00% |
600+ | 1,90 € | 32.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-300 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-300 |
Handschuhgröße | 7 |
Träger-Material | Nylon |
Farbe | Weiss |
Träger-Farbe | Weiss |
Strickstärke | 13 |
Länge | 210 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 420:2003 + A1:2009, Food Type: Textile |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins |