3,91 €/ Paarexkl. MwSt
4,57 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
1210 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,49 € | - |
12+ | 3,91 € | 13.00% |
72+ | 3,68 € | 18.00% |
144+ | 3,23 € | 28.00% |
288+ | 3,12 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | BI-Colour™ |
Typ | 87-900 |
Serie | BI-Colour™ |
Typ | 87-900 |
Typ | Chemikalienschutz |
Handschuhgröße | 9 |
Material | Latex/Neopren |
Träger-Material | Baumwollbeflockung |
Farbe | Gelb / Grün |
Träger-Farbe | Weiss |
Beschichtungsmaterial | Latex/Neopren |
Beschichtungsfarbe | Gelb / Grün |
Dicke | 0.68 mm |
Länge | 323 mm |
Stulpe | Sicherheitsstulpe |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |