Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuh ActivArmr®Hylite™ 47-400 Größe 8,5

  • ERIKS:12529832
  • Hersteller:47-400/8.5
Image 1
Vielseitig einsetzbare Alternative zu Baumwolle, Leder und PVC.     Ausgewogenes Verhältnis zwischen Flexibilität, Abrieb- und Weiterreißfestigkeit und Öl abweisenden Eigenschaften durch die Spezial-Nitrilbeschichtung.     Passt sich der natürlichen Handform an und ist auch über längere Zeit angenehm zu tragen.     Erhältlich in den unterschiedlichsten Ausführungen, Längen und Größen.     Silikonfrei Gewährleistet die Sauberkeit von Blechen: Wichtig für die Stahl- und Automobilindustrie.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,48 €

-

12+

3,90 €

13.00%

72+

3,67 €

18.00%

144+

3,23 €

28.00%

288+

3,11 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Hylite®
Typ
47-400