Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuh ActivArmr® 97-681, Größe 11

  • ERIKS:13571615
  • Hersteller:97-681-11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Komplett wasserdichter Handschuh durch die integrierte RIPEL™ Technology
  • Einzigartige Fingerbweglichkeit bei flüssigkeitsdichten Handschuhen für den Einsatz bei Kälte
  • Vinylschaumbeschichtung, flexibel bis -25° C
  • Schützt vor Erfrierungen
  • In der Industrie führende Kombination von Wärme und Fingerbeweglichkeit bei einem flüssigkeitsdichten Handschuh
  • Zugelassen für Lebensmittel
Zur Liste hinzufügen

17,57 €/ Paarexkl. MwSt

20,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,19 €

-

6+

17,57 €

13.00%

18+

16,56 €

18.00%

36+

14,54 €

28.00%

72+

14,03 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
ActivArmr®
Typ
97-681
Serie
ActivArmr®
Typ
97-681
Handschuhgröße
11
Material
Acryl, Nylon
Farbe
Blau / Gelb
Träger-Farbe
Gelb
Beschichtungsmaterial
PVC
Beschichtungsfarbe
Blau
Länge
250 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
2231B
EN 511:2006
221
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 3, ANSI Cut A2, CE Number, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, Food Type: Textile, Category II, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins