14,03 €/ Paarexkl. MwSt
16,42 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 216Mindestbestellmenge: 216
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 20,19 € | - |
6+ | 17,57 € | 13.00% |
18+ | 16,56 € | 18.00% |
36+ | 14,54 € | 28.00% |
72+ | 14,03 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | ActivArmr® |
Typ | 97-681 |
Serie | ActivArmr® |
Typ | 97-681 |
Handschuhgröße | 9 |
Material | Acryl, Nylon |
Farbe | Blau / Gelb |
Träger-Farbe | Gelb |
Beschichtungsmaterial | PVC |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Länge | 250 mm |
Stulpe | Stulpenhandschuh |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 2231B |
EN 511:2006 | 221 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 3, ANSI Cut A2, CE Number, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, Food Type: Textile, Category II, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins |