Steriler Reinraumhandschuh aus Latex (Naturkautschuk);
Ansell® AccuTech® 91-250 steril beschichtet;
Reinraumklasse: 100/ISO 5/Grade A;
Pulvergehalt: puderfrei;
Fingerstärke: 0,220 mm;
Handflächenstärke: 0,210 mm;
Manschettenstärke: 0,250 mm;
Außenfläche: Geprägte Finger;
Innenfläche: chloriert;
Einwegprodukt, nur zum einmaligen Gebrauch;
Konformität: CE-Kennzeichnung für PSA der Kategorie III, EN 420 + A1, EN ISO 374-1 Typ B LPT, EN ISO 374-5 Virus, EN 556-1, ISO 10282, ISO 11193, ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, AQL 0,65;
HS-Code: 4015190000