Eriks
ANSELL

ANSELL Einwegoverall Microgard 1500 weiß Größe L

  • ERIKS:23572650
Image 1

KONSTRUKTION

Asbestfasern, wie Chrysotil, haben eine typische Größe von 3 bis 5 µm. Das für die Overalls MICROGARD® 1500 verwendete SMS-Material filtert nachweislich zu 100 % Partikel, die größer sind als 3 µm

GENÄHTE NÄHTE

Kombination von Robustheit und Partikelschutz

ANZUGMERKMALE

•  3-teilige Kapuze
•  Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschlüssen
•  2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckblende

FARBEN

Weiß, Marineblau, Rot und Orange

GRÖSSEN S-5XL

Zur Liste hinzufügen

3,82 €/ Stückexkl. MwSt

4,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Grösse
L