Untersuchungshandschuhe aus Nitril für Hochrisikoarbeiten. Die verlängerte Stulpe des Handschuhs bietet in gefährlichen Arbeitsbereichen einen zusätzlichen Arm- und Handgelenkschutz. Die ausgefeilte Nitrilformulierung bewirkt eine bis zu dreifach höhere Durchstichfestigkeit als die von Einmalhandschuhen aus Latex oder Vinyl. In Kombination mit dem niedrigsten Akzeptanzwert für Mikrolöcher (AQL 0,65) setzt dieser Handschuh neue Schutzstandards. Die texturierten Finger gewährleisten einen starken, sicheren Griff und die Latex- und puderfreie Ausführung schützt den Träger vor Allergien, Reizungen und der Austrocknung der Haut. Die Handschuhe haben einen Rollrand und sind antistatisch gemäß EN1149.
Einsatzbereiche
Analytische Tests/Messungen
Montage und Inspektion
Notdienste
Laboranalysen
Durchführung von Labortests
Wartung von Geräten und Instrumenten
Lackier- und Spritzlackierarbeiten
Herstellung und Zubereitung von Pharmazeutika
Schutz vor Blut und anderen Körperflüssigkeiten
Chemikalienschutz : EN374:2003; EN ISO 374-1:2016 TYPE B KPT Mikroorganismen :EN374:2003; EN ISO 374-5:2016 VIRUS