Eriks
ANSELL

ANSELL Einweg-Handschuhe TouchNTuff 83-300, Grösse 7

  • ERIKS:14596686
  • Hersteller:83300070
Image 1
Sterile Einweghandschuhe aus Polyisopren, entwickelt für Reinraumumgebungen der Klasse 100 (ISO 5)

Erhöhter Komfort: Diese latexfreien Polyisopren-Reinraumhandschuhe eignen sich ideal für das doppelte Anziehen und bieten dem Träger durch ihr weiches, leichtes Tragegefühl ein Gefühl wie eine zweite Haut", das die Ermüdung der Hände bei längerem Tragen verringert.

Geringeres Allergierisiko: Da TouchNTuff 83-300 PolyisoprenHandschuhe latexfrei sind, stellen sie kein Risiko für Latexallergien vom Typ I dar.

Garantierte Sauberkeit: Diese Einweghandschuhe sind kompatibel mit Reinraumumgebungen der Klasse 100 (ISO 5)/Grad A
Zur Liste hinzufügen

4,98 €/ Paarexkl. MwSt

5,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL