Eriks
ANSELL

ANSELL Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-530W Größe 8

  • ERIKS:13787601
  • Hersteller:58-530W-08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbesserte Griffigkeit: Die ANSELL GRIP™-Beschichtung des Chemiehandschuhs AlphaTec® 58-530W sorgt dafür, dass beim Umgang mit nassen oder öligen Komponenten weniger Kraftaufwand erforderlich ist
  • Erhöhter Komfort: Ihr weißeshites Nylon-Innenfutter erhöht den Komfort und bietet hervorragende Haltbarkeit
  • Fortgeschrittene Verteidigungen: Eine gebundene Konstruktion, bei der das Beschichtungspolymer bei der Herstellung nicht in den Liner eindringt, garantiert einen chemischen Schutz nach EN 374 Typ A
  • Verbesserte Haltbarkeit: Diese AlphaTec®-Handschuhe erreichen außerdem die Abriebfestigkeitsklassen EN Level 3 und ANSI Level 5.
  • Spezieller Schutz: Darüber hinaus bieten sie eine Hitzebeständigkeit nach EN 407 und sorgen so für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.
  • Erhöhte Geschicklichkeit: Die leichte 13-Gauge-Konstruktion der AlphaTec® 58-530W Industriehandschuhe sorgt für mehr Beweglichkeit und Schutz der Hände.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL