Eriks
ANSELL

ANSELL Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-201, Größe 08

  • ERIKS:14520016
  • Hersteller:58201080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbesserter Griff: Die Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 58-201 verfügen über die Ansell Grip™-Technologie, die einen stärkeren und festeren Griff in nassen und öligen Umgebungen bietet.
  • Erhöhte Abwehr: Diese kälte- und hitzebeständigen Handschuhe sind auch dafür konzipiert, die Hände bei Temperaturen von -40 °C bis 250 °C zu schützen und gleichzeitig Schutz vor Chemikalien zu bieten.
  • Erhöhter Komfort: Dank ihres Acrylfutters sorgen die grünen Schutzhandschuhe AlphaTec® 58-201 für Wärme in kalten Umgebungen und eine langsame Wärmeübertragung bei Kontaktwärmeanwendungen.
  • Zusätzlicher Schutz: Diese mit Nitril beschichteten Handschuhe garantieren eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit und eignen sich daher ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen
  • Antistatisch
  • Beschichtungsmaterial: Nitril
  • Latexfrei
  • Silikonfrei
Zur Liste hinzufügen

25,45 €/ Paarexkl. MwSt

29,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 54Mindestbestellmenge: 54

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Handschuhgröße
8
Träger-Material
Acryl
Farbe
Grün / Weiss
Träger-Farbe
Weiss
Beschichtungsfarbe
Grün
Länge
330 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Lebensmittelkontakt
Ja