Eriks
ANSELL

ANSELL Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 53-001, Größe 08

  • ERIKS:14012802
  • Hersteller:53-001-080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Nitril- und Neoprenbarriere für einen erhöhten Schutz vor Säuren, Kohlenwasserstoffen und weiteren Chemikalien. 
  • Der AlphaTec® 53-001 bietet einen Chemikalienschutz des Typs A gemäß EN ISO 374:2016.           
  • Die MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology verbindet Polymere für einen herausragenden Schutz des Handschuhträgers zu proprietären Mischungen oder
    anwendungsspezifischen Mehrlagenkonstruktionen.
  • Die ANSELL GRIP™ Technology für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen erhöht Fingerbeweglichkeit, Griffsicherheit und Tragekomfort 
Zur Liste hinzufügen

23,29 €/ Paarexkl. MwSt

27,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

23,29 €

-

12+

20,26 €

13.00%

72+

19,10 €

18.00%

144+

16,77 €

28.00%

288+

16,19 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Typ
53-001
Serie
AlphaTec®
Typ
53-001
Handschuhgröße
8
Träger-Material
Nylon
Farbe
Schwarz/Weiß
Träger-Farbe
Weiss
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Länge
350 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
EN 388:2016
3121A
EN ISO 374-1:2016
ACFGJKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 3, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, OEKO-TEX 1803027 Centexbel