23,29 €/ Paarexkl. MwSt
27,25 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 23,29 € | - |
12+ | 20,26 € | 13.00% |
72+ | 19,10 € | 18.00% |
144+ | 16,77 € | 28.00% |
288+ | 16,19 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Typ | 53-001 |
Serie | AlphaTec® |
Typ | 53-001 |
Handschuhgröße | 7 |
Träger-Material | Nylon |
Farbe | Schwarz/Weiß |
Träger-Farbe | Weiss |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Länge | 350 mm |
Stulpe | Stulpenhandschuh |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
EN 388:2016 | 3121A |
EN ISO 374-1:2016 | ACFGJKLMNOPST |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 3, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, OEKO-TEX 1803027 Centexbel |