Eriks
ANSELL

ANSELL Chemikalienschutzanzüge 3000-YE CVRL HOOD 111.4XL

  • ERIKS:13381946
  • Hersteller:YE30W-00111-08
Image 1
Beschreibung:
Der AlphaTec® 3000 Ultrasonically Welded & Taped - Modell 111 Schutzanzug bietet mit seinem mehrlagigen Gewebe eine robuste Barriere gegen verschiedene biologische Gefahren und anorganische Chemikalien
Verbesserte Funktionen: Diese Schutzbarriere wird durch doppelte Reissverschlusssysteme, doppelte Ärmelbündchen und einen doppelten Reissverschluss, der die Lebensdauer verlängert, noch verstärkt.
Erhöhte Sichtbarkeit: Die gut sichtbare, leuchtend gelbe Farbe dieser Schutzkleidung ist auch in schwach beleuchteten Umgebungen gut sichtbar und erhöht die Sicherheit des Trägers und des Arbeitsplatzes.
Gesicherte antistatische Eigenschaften: Darüber hinaus erfüllt es die Antistatiknorm EN 1149-5.

Norm:
CE-KATEGORIE III (Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
3000
Grösse
4XL