Eriks
ANSELL

ANSELL Armschützer HyFlex® 11-250 Schmal

  • ERIKS:13730025
  • Hersteller:11-250-40-SCHMAL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verstärkte Abwehrmaßnahmen: Die INTERCEPT™ Schnittschutztechnologie der HyFlex® 11-250 Armschutzhüllen bietet Schnittschutz nach ANSI A3 und EN ISO B
  • Erhöhter Komfort: Das nahtlose HPPE-Garn sorgt für ein kühles, atmungsaktives Tragegefühl, während die Bizepsmanschette für sicheren Halt sorgt.
  • Geringere Schadstoffrisiken: Das Risiko der Übertragung von Verunreinigungen auf das Metall vor der Lackierung wird verringert, da sie silikonfrei sind.
  • Zusätzlicher praktischer Nutzen: Die Überkanten des HyFlex® 11-250 sind in rot, schwarz oder hellblau erhältlich, für schmale, breite oder extrabreite
  • Einhaltung der Vorschriften für den Umgang mit Lebensmitteln: HyFlex® 11-250 Manschetten entsprechen den FDA-Vorschriften zur Handhabung von Lebensmitteln 21 CFR 177.1520 und 21 CFR 177.2600
  • Zertifiziert schadstofffrei: Die Oeko-Tex® Zertifizierung weist darauf hin, dass sie frei von gesundheitsgefährdenden Stoffen sind
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL