Eriks
AMG

AMG Pneumatischer Antrieb Typ: 7972 Modell: SAD10 Aluminium Doppeltwirkend Montageflansch: F05/F07 Abmessungen Viereck: 14mm

  • ERIKS:11268501
  • Hersteller:160789
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AMG
Serie
SAD
Typ
7972
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
SAD10
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Spindelform
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
14 mm
Drehmoment doppeltwirkend 6 bar
33 Nm
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Anodisiert
Material Deckel
Aluminium anodisiert
Material Spindel
Edelstahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -25 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Höhe Achse
20 mm
Viereck Tiefe
16 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Nein
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Typenschlüssel Antrieb
SAD10
A
138 mm
B
96 mm
C
51 mm
H
114.5 mm
Gewicht
1.8 kg