Eriks
ALTREX

ALTREX Vielzweckleiter Atlantis 2x14 Sprossen

  • ERIKS:12967321
  • Hersteller:119214
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Atlantis Blau beschichtete Leiter

Die Atlantis ist eine blau beschichtete, robuste Leiter. Lieferbar als 2-teilige und 3-teilige Schiebe-/ Mehrzweckleiter.

•    Die Mehrzweckleitern sind mit praktischen Wandlaufrollen und einer besonders sicheren druckfesten Spreizsicherung ausgestattet
•    Zusätzlicher Stehkomfort durch die 37 mm tiefe horizontale Auftrittfläche der besonderen Altrex-Sprossen in D-Form
•    Durch Sicherheitshaken einfach in die A-Stellung zu bringen
•    Der Steckhaken mit Sperrhebel sichert gegen ungewolltes Zusammenschieben der Leiter
•    Quertraverse verhindert Einsinken. Für weiche Untergründe ist die Leitermatte verfügbar
Zur Liste hinzufügen

383,00 €/ Stückexkl. MwSt

448,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ALTREX