Die Varitrex Prof ist eine multifunktionale Vielzweckleiter, die für intensive professionelle Arbeiten geeignet ist. Diese Vielzweckleiter kann in verschiedenen Arbeitsstellungen aufgestellt werden.
• Durch die 6 Scharniere gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die A-Stellung, als Anlegeleiter, die Bockleiterstellung und als Leiter mit Wandabstandshalterstellung
• Die schwarze schmutzabweisende Eloxierung färbt nicht an die Hände ab
• Die ausgestellten Holme mit breiter Basis und die rutschsicheren Leiterfüße geben der Vielzweckleiter zusätzliche Stabilität
• Das einzigartige 3-Pin Autolocking®-Scharniersystem garantiert optimale Sicherheit, Arretierung in jeder Gebrauchsposition
• Sehr langlebig: garantiert 12000 Zyklen
• Die 2-teilige Plattform für eine sichere Verwendung in der Gerüststellung ist separat lieferbar
95,00 €/ Stückexkl. MwSt
111,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150