Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Überstiegpodest 60° 4 Stufen
ALTREX Überstiegpodest 60° 4 Stufen
ERIKS:
11955903
Hersteller:
226004
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
ALTREX
Anzahl Sprossen
4
Stehhöhe
0.98 m
Sprossenabstand
245 mm
Ausführung
BT60-60
Max. Belastung
500 kg
Gewicht
46 kg
Tiefe der Trittfläche
215 mm
Podest
Ja
Alle Varianten anzeigen
Anmelden