Die Rolhouse Pro ist eine klappbare und versetzbare Lager-Stufenleiter aus Aluminium für den professionellen Gebrauch mit besonders robusten Profilen von 10x3 cm, einem 1 m Sicherheitsbügel, einer besonders großen Standfläche von 53x67 cm mit einer abgrenzenden 15 cm hohen Trittleiste. Handgriffe und Räder zum einfachen Versetzen der Stufenleiter. Stabilisationsbalken mit Bockrollen an der Rückseite.
• Dank der Handgriffe kompakt und einfach zu transportieren
• Mit praktischer Werkzeugablage
• Mit Anti-Rutsch-Gummifüßen ausgestattet
1.326,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.551,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150