Eriks
ALTREX

ALTREX Trittleiter Rolhouse 10 PRO

  • ERIKS:12101028
  • Hersteller:507830
Image 1
Lagertreppe Rolhouse Pro

Die Rolhouse Pro ist eine klappbare und versetzbare Lager-Stufenleiter aus Aluminium für den professionellen Gebrauch mit besonders robusten Profilen von 10x3 cm, einem 1 m Sicherheitsbügel, einer besonders großen Standfläche von 53x67 cm mit einer abgrenzenden 15 cm hohen Trittleiste. Handgriffe und Räder zum einfachen Versetzen der Stufenleiter. Stabilisationsbalken mit Bockrollen an der Rückseite.
•    Dank der Handgriffe kompakt und einfach zu transportieren
•    Mit praktischer Werkzeugablage
•    Mit Anti-Rutsch-Gummifüßen ausgestattet

Zur Liste hinzufügen

1.445,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.690,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ALTREX
Anzahl Sprossen
10
Stehhöhe
265 m
Gewicht
37 kg