Eriks
ALTREX

ALTREX Trittleiter einseitig FEO 5 mit Podest

  • ERIKS:12582805
  • Hersteller:191325
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Falco (FEO) einseitig begehbar

Die Falco ist eine Stufenleiter für den intensiven professionellen Gebrauch. Diese robust entworfene Stufenleiter ist als doppelseitig oder einseitig begehbare Ausführung erhältlich.Die graue beschichteten Holme sind schmutzabweisend und färben nicht an die Hände ab.

• Sicherheitsbügel mit praktischer Werkzeugablage • Selbstentriegelndes Scharniersystem auf dem Podest für mehr Gebrauchskomfort • Mehr Stabilität durch das robuste Vierkantprofil der Stufen (FDO+FEO) • Die besonders hohen abgerundeten Stufen schonen das Schienbein • Die Diagonalstreben und großen Füße geben zusätzliche Stabilität

Zur Liste hinzufügen

245,00 €/ Stückexkl. MwSt

286,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ALTREX
Anzahl Sprossen
5
Stehhöhe
1.2 m
Länge
1.95 m
Ausführung
FEO5
Gewicht
8.6 kg