Die Falco ist eine Stufenleiter für den intensiven professionellen Gebrauch. Diese robust entworfene Stufenleiter ist als doppelseitig oder einseitig begehbare Ausführung erhältlich.Die graue beschichteten Holme sind schmutzabweisend und färben nicht an die Hände ab.
• Sicherheitsbügel mit praktischer Werkzeugablage • Selbstentriegelndes Scharniersystem auf dem Podest für mehr Gebrauchskomfort • Mehr Stabilität durch das robuste Vierkantprofil der Stufen (FDO+FEO) • Die besonders hohen abgerundeten Stufen schonen das Schienbein • Die Diagonalstreben und großen Füße geben zusätzliche Stabilität
221,00 €/ Stückexkl. MwSt
258,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ALTREX |
Anzahl Sprossen | 4 |
Stehhöhe | 0.95 m |
Länge | 1.7 m |
Ausführung | FEO4 |
Gewicht | 7.3 kg |